※使用例(巻取り棒、フロアシートは別売です)

ニューフロアシートハンガー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89803567 品番F-188
参考基準価格(税別)¥116,500 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

巻取ったフロアーシートを保管する専用ハンガー。

材質フレーム/スチールパイプメラミン焼付、キャスター/ゴム(ウレタン樹脂) 仕様組み立て式 幅(mm)1895 質量(kg)36 サイズ幅1900×奥行860×高さ150 高さ(mm)930 奥行(mm)800 最大積載量(kg)450 保管数最大12本(0.52mm厚の45m・50mのみ10本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※巻取り棒、フロアシートは別売です。
※長期間動かさずに荷重がかかった場合、キャスターのゴムが変形することがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする