F-176-12-GR 屋内用吸水マット #12 CONDOR(山崎産業) 89803585 F-176-12-GR 屋内用吸水マット #12 CONDOR(山崎産業) 89803585 F-176-12-GR 屋内用吸水マット #12 CONDOR(山崎産業) 89803585 F-176-12-GR 屋内用吸水マット #12 CONDOR(山崎産業) 89803585

屋内用吸水マット #12

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89803585 品番 F-176-12-GR
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

極細繊維による高い吸水性。使用頻度の高い出入口・玄関用に。
雨の日でも靴裏の水気と汚れをしっかり除去します。
パイルにはペットボトルを再利用した色落ちしにくい原着繊維を使用。
乾きもスピーディー。お手入れ後も素早く使えます。
サイズ:900×1200mmの屋内用吸水マットです。

用途レストランや喫茶店、玄関、ホテルロビー、遊技場などに トラスコ品番480-4929 材質パイル:ポリエステル(再生PET80%)、パッキング:PVC 長さ(mm)1200 幅(mm)900 厚さ(mm)8.5 質量(kg)4.2 グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1200×8.5 ベース厚さ(mm)2 パイル長(mm)6.5 防炎性能試験番号EO.020068
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:306

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする