ハイクッションマット300(コーナー縁付き駒)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード89803734 品番F-215-CF-DG -G
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

クッション性に優れた素材を採用。転倒時の衝撃を吸収します。細かなゴムチップにより濡れてもノンスリップ効果を発揮。

材質再生ゴムチップ グリーン 長さ(mm)300 幅(mm)300 厚さ(mm)10 質量(g)830 防炎性能試験番号EO.090054
注意
※長期間、塩ビ製の床、表面塗装した床、大理石・御影石など天然石の床に置くと、マットの跡が残る場合があります。
※素材の特性上、色やサイズ、重量に若干のバラツキが発生します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする