CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
ハイクッションマット300(縁付き駒)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89803743
品番
F-215-FK-DG -G
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
クッション性に優れた素材を採用。転倒時の衝撃を吸収します。細かなゴムチップにより濡れてもノンスリップ効果を発揮。
材質
再生ゴムチップ
色
グリーン
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
10
質量(g)
860
防炎性能試験番号
EO.090054
注意
※長期間、塩ビ製の床、表面塗装した床、大理石・御影石など天然石の床に置くと、マットの跡が残る場合があります。
※素材の特性上、色やサイズ、重量に若干のバラツキが発生します。