ハイテックマットDX(縁駒M)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89803865 品番F-54-FM-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

膨張・伸縮吸収構造がひずみや膨れを防ぎ、さまざまな施設の水回りに活躍します。
置き敷きの場合、縁駒を付けることで、より安全に使用できます。

ピンク 材質ポリエチレン(PE) 長さ(mm)146 幅(mm)74 厚さ(mm)14 質量(g)48 防炎性能試験番号EO.830978 耐荷重(kg/cm2)12.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする