CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 屋内用マット
ピースラインマット(本駒)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89804032
品番
F-116-HK-GR
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
表面の細かいひだが泥落とし効果とクッション効果を発揮
材質
エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)
色
グレー
用途
風除室用マット
長さ(mm)
150
幅(mm)
150
厚さ(mm)
15
質量(g)
106
防炎性能試験番号
EO.880236
注意
※樹脂マットは季節や温度の変化により伸縮する場合があります。落し込んで施工されている場合は外枠との間に隙間が生じることがあります。