CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の ダストカート
プロテック ツールキャリー用サイドポケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89804574
品番
CA484-000X-MB
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
マジッククロスで簡単装着できます。
容量(L)
2
材質
ナイロン
幅(mm)
215
高さ(mm)
470
質量(g)
70
色(袋)
グレー
商品タイプ
袋のみ