ママポット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89804906 品番DP-22L-SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

患者様に配慮したトイレの環境の整備に男性用サニタリーボックスを。
男子トイレの個室にサニタリーボックス(汚物入れ)を設置する動きが一部自治体や商業施設など全国的に広がっています。

容量(L)(内容器)26 用途病院や飲食店などの汚物入れに トラスコ品番370-1336 材質ボディ/ステンレス、内容器・ペダル/ポリプロピレン(PP) 形状丸型 幅(mm)305 寸法(mm)(内容器)Φ290×Φ250×500 質量(kg)3.5 シルバー 高さ(mm)580 奥行(mm)377 フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89804906 DP-22L-SB 55604964 DP-29L-SA サニタリーボックス CONDOR(山崎産業) サニタリーボックス CONDOR(山崎産業) 1台 13,980 税込15,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする