ママポット
患者様に配慮したトイレの環境の整備に男性用サニタリーボックスを。
男子トイレの個室にサニタリーボックス(汚物入れ)を設置する動きが一部自治体や商業施設など全国的に広がっています。
用途病院や飲食店などの汚物入れに
材質ボディ/ステンレス、内容器・ペダル/ポリプロピレン(PP)
形状丸型
色シルバー
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体+フタ
内容量1台
ゴミ箱 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89804906 | DP-22L-SB | 55604964 | DP-29L-SA |
![]() |
サニタリーボックス | CONDOR(山崎産業) | 1台 | ¥13,980 税込¥15,378 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |