※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォームホイル

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数30 材質FC200 注文コード89805327 品番CG1.5-30R1
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は歯数・材質など136種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。
CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。

材質FC200 用途動力伝達用歯車。 トラスコ品番856-6472 減速比30 形状H1 歯数30 質量(kg)0.18 ねじれ角3°26′ バックラッシ(mm)0.08〜0.26 相手条数1 2018年トラスコ掲載ページ2 0137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89804898
2020-11-23
用途:
機械製作
その他業種

37061647協育歯車のギアと組み合わせていますが特に問題ありません。セットスクリューの固定で部品は減らせましたが、耐久性はいかほどでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする