小津産業
小津産業の クリーンワイパー
小津産業の クリーンルーム用ポリエステルワイパー
ノア 2PLY白
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1200枚)
注文コード
89806316
品番
103472
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
古紙パルプを使用しています。
エンボス加工を施した2枚合わせでボリュームがあります。
ぬらしても丈夫で耐水性に優れたワイパーです。
材質
パルプ
用途
水や機械油の拭取りに。
仕様
4つ折りタイプ、パルプ100%
トラスコ品番
828-3183
質量(kg)
8
シートサイズ(mm)
330×330
2018年トラスコ掲載ページ
9 0406