CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 除菌・制菌マット
消臭抗菌マット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89806437
品番
F-181-15-G
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
優れた消臭メカニズムと、紫外線による高い抗菌効果を発揮。
糸(白)に消臭剤を練り込んでおり、洗濯を繰り返しても効果は持続します
材質
パイル/再生ポリエステル・消臭糸(ポリエステル)、パッキング/ポリ塩化ビニル(PVC)
色
グリーン
質量(kg)
5.3
長さ(mm)
1500
幅(mm)
900
厚さ(mm)
8.5
寸法(幅W×長さL)(mm)
900×1500
ベース厚さ(mm)
2
パイル長(mm)
6.5
防炎性能試験番号
EO.040101
関連資料:
消臭抗菌マットチラシ(1.38MB)