CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 除菌・制菌マット
消毒マット セット(#12)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
89806455
品番
F-38-12S-G
参考基準価格(税別)
¥59,700
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マットに注いだ消毒液が足元を洗浄し、バイキンを除去。
マットとマットベースの2層式。
材質
マット/ポリプロピレン(PP)、ベース/NBR
色
グリーン
用途
厨房や食品工場などの衛生管理に活躍
セット内容
マット+ベース
長さ(mm)
1200
幅(mm)
900
厚さ(mm)
18
質量(kg)
7.8
防炎性能試験番号
EO.950548