消毒マット セット(#12)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード89806464 品番F-38-12S-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マットに注いだ消毒液が足元を洗浄し、バイキンを除去。
マットとマットベースの2層式。

材質マット/ポリプロピレン(PP)、ベース/NBR ブラウン 用途厨房や食品工場などの衛生管理に活躍 セット内容マット+ベース 長さ(mm)1200 幅(mm)900 厚さ(mm)18 質量(kg)7.8 防炎性能試験番号EO.950548

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする