消毒マット セット(#6)

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 89806482 品番 F-38-6S-BR
参考基準価格(税別)¥29,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

マットに注いだ消毒液が足元を洗浄し、バイキンを除去。
マットとマットベースの2層式。
消毒マット専用の消毒液「コンドル消毒液」と合わせてご使用ください。
入口に消毒ゾーンを設置することで、足元からの菌やウイルスの持ち込み、そして施設内の汚染対策が行えます。

材質マット/ポリプロピレン(PP)、ベース/NBR ブラウン 用途厨房や食品工場などの衛生管理に活躍 セット内容マット+ベース 長さ(mm)900 幅(mm)600 厚さ(mm)20 質量(kg)4.5 防炎性能試験番号EO.950548

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89806473
2021-04-22
用途:
工場の裏側出入り口
有限会社比嘉酒造 様 (製造業)

外部作業も兼務する場所で、次亜塩素酸水を入れて使用しています。これまでよりも安全度、清潔度が確実にアップしました。

対象商品:
89806473
2020-10-16
用途:
HACCP対策

しっかりした造り。大きい重い。縁ゴムの高さがあるのでツマヅキには注意。必要なポイントは押さえてあるので安心。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする