消毒マット ベース(#12)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード89806491 品番F-38-12B-B
参考基準価格(税別)¥46,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

マットに注いだ消毒液が足元を洗浄し、バイキンを除去。
マットとマットベースの2層式。

材質NBR ブラック 用途消毒マット用ベース トラスコ品番382-9154 長さ(mm)1200 幅(mm)900 厚さ(mm)18 質量(kg)6.5 機能消毒 防炎性能試験番号EO.950548

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする