CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 除菌・制菌マット
消毒マット マット(#12)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89806507
品番
F-38-12-G
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マットに注いだ消毒液が足元を洗浄し、バイキンを除去。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
グリーン
用途
消毒マット用マット
トラスコ品番
382-2729
長さ(mm)
1120
幅(mm)
820
厚さ(mm)
8
質量(kg)
1.3
防炎性能試験番号
EO.950548