CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 除菌・制菌マット
消毒マット マット(#12)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89806516
品番
F-38-12-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マットに注いだ消毒液が足元を洗浄し、バイキンを除去。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブラウン
用途
消毒マット用マット
トラスコ品番
382-2711
長さ(mm)
1120
幅(mm)
820
厚さ(mm)
8
質量(kg)
1.3
防炎性能試験番号
EO.950548