F-38-6-BR 消毒マット(マット)#6 CONDOR(山崎産業) 89806525

 

F-38-6-BR 消毒マット(マット)#6 CONDOR(山崎産業) 89806525
F-38-6-BR 消毒マット(マット)#6 CONDOR(山崎産業) 89806525

消毒マット(マット)#6

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード89806525品番F-38-6-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,700

衛生管理の厳しい厨房・食料品加工場などの出入り口に最適。
別売のF-38-6B 消毒マット(ベース)#6とセットで使用し、別売の消毒液(C108-04LX-MB)が必要です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO.950548)。

用途食品工場、食堂、病院。材質ポリプロピレン(PP)ブラウン厚さ(mm)8トラスコ品番382-2737長さ(mm)850幅(mm)550質量(kg)0.7防炎性能試験番号EO.950548
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37155011
2023-12-09
用途: 消毒用
サービス業

しっかりしたつくりで良かったです。消毒液をかけていますが問題ないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする