CA607-000X-MB 静音台車ハンドブレーキ付 CONDOR(山崎産業) 騒音対策あり 89806613

CA607-000X-MB 静音台車ハンドブレーキ付 CONDOR(山崎産業) 89806613 CA607-000X-MB 静音台車ハンドブレーキ付 CONDOR(山崎産業) 89806613

静音台車ハンドブレーキ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89806613 品番CA607-000X-MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自在キャスター付の旋回部と軸受部にラジアルボールベアリングを採用。環境庁の「騒音環境基準値」の中でも最も静粛性が要求されるAA地区(医療施設や社会福祉施設など)の値である40dBをクリアしました。ハンドルは人体アレルギーが少ないポリエチレン塗装。またキャスターのゴムには床面の汚れが移りにくいゴムを使用し、黒いわだちが付着しないように工夫しています。
荷物の滑り落ちを防ぐために、台車部分に滑り止めを付けました。

耐荷重(kg)150 荷台寸法(mm)710×455 質量(kg)10 材質荷台/ポリプロピレン(PP)、ハンドル/スチールパイプ・PE粉体塗装 荷台寸法(幅)(mm)455 ハンドル高さ(mm)850 キャスター径(Φmm)100 荷台寸法(奥行)(mm)710 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89806613 CA607-000X-MB 25887768 PHB-150GS-LH ハンドストッパー式静音樹脂台車 金沢車輌 ハンドストッパー式静音樹脂台車 金沢車輌 1台 18,980 税込20,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする