FU455-080X-MB 足場台 CONDOR(山崎産業) 89806726

足場台

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89806726 品番FU455-080X-MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高所移動作業にも便利な足場台。
折りたたみ式なので省スペースで収納可能。

最大使用荷重(kg)100 質量(kg)6.2 材質本体/6063Aアルミ形材、ロック金具/スチールメラミン焼付、足ゴム/合成ゴム 幅(mm)1367 高さ(mm)825 奥行(mm)461

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89806726 FU455-080X-MB 01786846 DWD-K808B 足場台 ピカコーポレイション 足場台 ピカコーポレイション 1台 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89806735
2016-11-16
用途:
塗装作業時
藤井塗装株式会社 様 (建設業・工事業)

強いて言えば金具を掛けたまま足が折りたためればいいのですが・・

対象商品:
89806726
2016-03-23
用途:
作業
サービス業

問題なく使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする