※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの パーツボックス
セキスイの ネスティング・スタッキングタイプ
TB型コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89807418
品番
TB-20
参考基準価格(税別)
¥7,270
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
使いやすさを追求した独自の構造で、部品整理・保管に最適です。
容量(L)
20
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
400×360×170
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
350×291×164
色
グレー
材質
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
836-2532
質量(kg)
1
外寸法・幅(mm)
400
外寸法・高さ(mm)
170
外寸法・奥行(mm)
360
2018年トラスコ掲載ページ
8 0726
有効内寸法・奥行(mm)
291
有効内寸法・高さ(mm)
164
有効内寸法・幅(mm)
350