S型コンテナ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89807463 品番S-200CS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥102,590 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

工業用から食品、医薬まで様々な場面で使用されています。
耐荷重に優れ、重量物の搬送などに適しています。
底栓付です。

容量(L)180 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)820×595×685 ブルー 仕様別注品 トラスコ品番836-2561 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)22.17 キャスターΦ125(自在/2ヶ、固定/2ヶ)・ゴム車 フタなし 外寸法・幅(mm)820 外寸法・高さ(mm)685 外寸法・奥行(mm)595 2018年トラスコ掲載ページ8 0783 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)516 有効内寸法・高さ(mm)490 有効内寸法・幅(mm)741
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,125 / 税込 ¥4,538
沖縄地方数量1につき ¥5,125 / 税込 ¥5,638
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする