セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの ボックスコンテナ
セキスイの ボックスコンテナ(ベタ目)
TB型ボックスコンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89807472
品番
STB-5
参考基準価格(税別)
¥2,870
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
使いやすさを追求した独自の構造で、部品整理・保管に最適です。
容量(L)
5
色
ライトグリーン
トラスコ品番
836-2529
材質
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
145
質量(g)
430
奥行(mm)
200
間口(mm)
270
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
200
外寸法・高さ(mm)
145
外寸法・奥行(mm)
270
2018年トラスコ掲載ページ
8 0726
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
211
有効内寸法・高さ(mm)
139
有効内寸法・幅(mm)
166