※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの パーツボックス
セキスイの ネスティング・スタッキングタイプ
TB型コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89807488
品番
TB-1
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
使いやすさを追求した独自の構造で、部品整理・保管に最適です。
容量(L)
1
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
100×170×85
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
81×131×81
色
ブルー
材質
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
836-2526
高さ(mm)
170
質量(g)
110
奥行(mm)
85
間口(mm)
100
外寸法・幅(mm)
100
外寸法・高さ(mm)
85
外寸法・奥行(mm)
170
2018年トラスコ掲載ページ
8 0726
有効内寸法・奥行(mm)
131
有効内寸法・高さ(mm)
81
有効内寸法・幅(mm)
81