T型コンテナ底面強化タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89807637 品番T-20-2-HE
参考基準価格(税別)¥5,910 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

床面補強リブ深さ14mmでたわみにくく、重量物収容に最適です。
スタッキング(積み重ね)できます。
高さ違いのT14、15、28、40およびT20とも嵌合します。
底面強化構造で底ダレがしにくく長持ちします。

容量(L)20 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)470×360×164 グレー トラスコ品番836-2550 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.46 フタなし 適合カード差しTS 外寸法・幅(mm)470 外寸法・高さ(mm)164 外寸法・奥行(mm)360 2018年トラスコ掲載ページ8 0773 コンテナ種類ベタ目 スタッキング 有効内寸法・奥行(mm)314 有効内寸法・高さ(mm)131 有効内寸法・幅(mm)414

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする