セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの ボックスコンテナ
セキスイの ボックスコンテナ(ベタ目)
トヨタ規格コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89807646
品番
TP-131
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
各サイズのコンテナが相互嵌合し、効率的に積載と保管ができます。
容量(L)
4
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
335×168×103
色
ブルー
トラスコ品番
819-5804
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.39
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
335
外寸法・高さ(mm)
103
外寸法・奥行(mm)
168
2018年トラスコ掲載ページ
8 0741
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
123
有効内寸法・高さ(mm)
80
有効内寸法・幅(mm)
290