※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
太陽工業
太陽工業の 搬送
太陽工業の コンベヤ
太陽工業の ローラーコンベヤ
A2812型スチールローラコンベヤ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ピッチ(mm)
30
ローラー幅(mm)
100
注文コード
89808775
品番
A2812-100-30-90R
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
機長・ピッチ・ローラー幅
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。
ローラー幅(mm)
100
ローラー径(Φmm)
28.6
トラスコ品番
858-5211
質量(kg)
13.4
ピッチ(mm)
30
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
肉厚(mm)
1.2
材質(ローラー部)
スチール
ローラー耐荷重(kg/本)
50
2018年トラスコ掲載ページ
8 1251
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません