※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FHE57R-WS-W300-P100-L1500 重荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 89808914 FHE57R-WS-W300-P100-L1500 重荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 89808914

重荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89808914 品番 FHE57R-WS-W300-P100-L1500
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

重荷重用中最も汎用性の高い機種

ローラ幅W(mm)300 ローラ間隔P(mm)100 機長L(mm)1500 コンベア機高H(mm)100 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×2.3×17 材質(ローラー部)STKM12A ベアリングプレスベアリング 材質(フレーム)SS ローラ強度(kg)300(W400の時) フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)90 材質(シャフト)STKM11A フレーム厚さ(mm)4.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする