※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メイキコウ
メイキコウの 搬送
メイキコウの コンベヤ
メイキコウの ローラーコンベヤ
軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89811906
品番
FLA28R-QS-W100-P30-L1000
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
P30と狭いピッチが可能、小物部品等の搬送に最適
ローラ幅W(mm)
100
ローラ間隔P(mm)
30
機長L(mm)
1000
コンベア機高H(mm)
66
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
28.7×1.2×8
材質(ローラー部)
STKM12A
ベアリング
プレスベアリング
材質(フレーム)
SS
ローラ強度(kg)
50(W400の時)
フレーム幅(mm)
30
フレーム高さ(mm)
60
材質(シャフト)
STKM11A
フレーム厚さ(mm)
2.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません