※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S5721型スチールローラコンベヤ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 機長(mm)1000 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)200 注文コード89812083 品番S5721-200-100-1000
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は機長・ピッチ・ローラー幅など96種類から選べます 他の種類を見る

ヘコミに強いローラーコンベヤです。
Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。

ローラー幅(mm)200 機長(mm)1000 ローラー径(Φmm)57.2 トラスコ品番858-5323 質量(kg)15.46 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 ピッチ(mm)100 肉厚(mm)2.1 材質(ローラー部)スチール ローラー耐荷重(kg/本)160 2018年トラスコ掲載ページ8 1252
注意
※個人宅様配送不可の商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする