渡部工業
渡部工業の 絶縁手袋
渡部工業の 低圧用手袋
低圧手袋(耐摩耗タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
89814095
品番
502-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,150
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
繊維入りで、摩耗性と耐久性に優れた低圧手袋です。
用途
低圧配電線路の活線作業用に。
電気工事などに。
入数(双)
1
トラスコ品番
835-9808
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.8
サイズ
M
質量(g)
115
全長(cm)
27
2018年トラスコ掲載ページ
6 0855