ベルタイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89814226 品番RE25MS4.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

複数の両端金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。

使用荷重(t)0.254 ベルト長さ固定側(m)0.5 ベルト長さ巻取側(m)4 ベルト色ブルー 用途トラック荷物の固縛に最適。 仕様ラチェットバックル式タイプ(ステンレス)、ステンレスバックルとベルトの組み合わせ トラスコ品番859-0100 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス 2018年トラスコ掲載ページ7 1435

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする