※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シライ
シライの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
シライの 荷締機
シライの 荷締機本体
ベルタイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89814296
品番
RE355
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
複数の両端金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
使用荷重(t)
0.509
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
4
ベルト色
ブルー
用途
トラック荷物の固縛に最適。
仕様
ラチェット式タイプ、バックルとベルトの組み合わせ
トラスコ品番
859-0087
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
2018年トラスコ掲載ページ
7 1435