※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルタイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89814393 品番RK50L6SHT500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,700
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

複数の両端金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。

使用荷重(t)0.764 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)5 ベルト色ブルー 用途トラック荷物の固縛に最適。 仕様ラチェット式タイプ、バックルとベルトの組み合わせ トラスコ品番859-0093 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール 2018年トラスコ掲載ページ7 1435

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89814393 RK50L6SHT500 64228617 REK50L6SHT500 ベルタイト シライ シライ ベルタイト シライ シライ 1台 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする