※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FLC19R-QS-W300-P60-L1500 軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 89814916 FLC19R-QS-W300-P60-L1500 軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 89814916

軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89814916 品番 FLC19R-QS-W300-P60-L1500
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

機種中最小径ローラ、小物搬送に最適

ローラ幅W(mm)300 ローラ間隔P(mm)60 機長L(mm)1500 コンベア機高H(mm)61.5 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6 材質(ローラー部)STK30 ベアリングプレスベアリング 材質(フレーム)SS ローラ強度(kg)30(W400の時) フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)60 材質(シャフト)STKM11A フレーム厚さ(mm)2.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする