※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オフィスデスク 角型

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1200 奥行(mm)750 注文コード89817306 品番RM-1275-W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は幅・間口・奥行など14種類から選べます 他の種類を見る

リフレッシュコーナーからミーティングにまで多目的に使えるオフィスデスクです。

奥行(mm)750 高さ(mm)720 トラスコ品番837-1171 材質天板:18mm厚低圧メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、PVCエッジ、脚部:スチールパイプ粉体塗装(ホワイト) 質量(kg)18.5 ホワイト タイプ角型 間口(mm)1200 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×750×720 色(天板)ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)120×75×72 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×750×720 2018年トラスコ掲載ページ10 0050 脚間(mm)1096
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする