※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の デスク・テーブル
TOKIO(藤沢工業)の ワークデスク・簡易テーブル
TOKIO(藤沢工業)の サイドテーブル・ミニテーブル
オフィスデスク 角型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
1800
奥行(mm)
900
注文コード
89817376
品番
RM-1890-NR
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・間口・奥行
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
リフレッシュコーナーからミーティングにまで多目的に使えるオフィスデスクです。
奥行(mm)
900
高さ(mm)
720
トラスコ品番
837-1181
材質
天板:18mm厚低圧メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、PVCエッジ、脚部:スチールパイプ粉体塗装(ホワイト)
幅(mm)
1800
質量(kg)
30
色
ナチュラル
キャスター
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×900×720
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
180×90×72
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×900×720
2018年トラスコ掲載ページ
10 0050
脚間(mm)
1696
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません