ガルバーコート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 危険物の数量722mL 危険物の品名第二石油類 注文コード89817744 品番GA003
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は危険物の数量・危険物の品名・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

亜鉛メッキのヤケの補修や色調合わせに最適な化粧塗料です。
鏡面光沢仕上げでアルミ亜鉛合金メッキに一番近いメタリックシルバーに仕上がります。
光輝性亜鉛フレークを含有することにより、亜鉛メッキと同様の退色機能を実現しました。
塗装時のタレもなく、作業性は抜群です。

用途
亜鉛メッキ鋼材のヤケの補修。
亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修後、周囲との色の相違がある場合の化粧。
トラスコ品番855-0802 材質主成分:光輝性アルミ粉、亜鉛末(フレーク粉末)、特殊混合樹脂、添加剤、溶剤 質量(g)860 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量722mL 2018年トラスコ掲載ページ3 1248 危険物の性状非水溶性
注意
※缶底部に沈殿物がないことを確認できるまで十分撹拌してから使用してください。
※塗装面の錆、油、溶接跡のスラッグ等は完全に除去してください。
※気温5℃以上、湿度85%以下。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする