日東電工ベースマテリアル
日東電工ベースマテリアルの フィラメントテープ/仮止め・結束テープ
フィラメントテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89819476
品番
3885-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
強度に優れる
結束に最適な粘着力
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.18
基材
ポリエステル+ガラス繊維
用途
重量物の結束・梱包に。パイプやロッドなどの結束に。
トラスコ品番
781-5191
質量(g)
296
粘着剤
ゴム系
主な用途
結束、梱包
2018年トラスコ掲載ページ
6 1929
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。