P440X1 PTFEテープ(フッ素樹脂) 日東電工 89819808

PTFEテープ(フッ素樹脂)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)25.4 注文コード89819808 品番P440X1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅など3種類から選べます 他の種類を見る

PTFE基材とシリコーン系粘着剤を使用しているため高温でも使用可能です。
摩擦係数が小さく基材のすべりが良好です。
耐水性・耐溶剤性・耐電圧性に優れています。
UL規格 H種(180°)

用途
ラミネート印刷の際のガイドローラーへの樹脂付着防止。
化学溶剤による洗浄時等のマスキング。
製造・出荷ライン上の滑り助長。
テープ幅(mm)25.4 テープ長さ(m)33 テープ厚さ(mm)0.135 基材PTFE含浸ガラスクロス 粘着剤シリコン粘着剤 トラスコ品番836-5344 材質基材:PTFE含浸ガラスクロス 質量(g)200 2018年トラスコ掲載ページ6 2013

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする