※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-20 アルミナポットミル用ボール 日陶科学 89819844 K-20 アルミナポットミル用ボール 日陶科学 89819844

アルミナポットミル用ボール

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(60個) 注文コード 89819844 品番 K-20
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

主原料は高純度のアルミナを使用し、恒温焼結した微結晶の集合体で高い高度と粘りを持ち、耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
材質が緻密で比重が大きいために、粉砕効率がよく粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
各種粉砕機に採用されております。硬度、機械的衝撃度が高い、比重が大きい、摩耗度が小さく鉄分等の不純物が少ないなどの利点があります。

トラスコ品番496-5736 材質アルミナ、アルミナ 袋入数(個) 質量(kg)1 直径(mm)20 2018年トラスコ掲載ページ10 1160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89819878
2022-04-25
用途:
ガラスの粉砕作業
飲食業

重みがあり、今まで使ってい物よりも早く細かく砕く事ができとても満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする