※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLS38R-HS-W500-P150-L1500 軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) メイキコウ 89821067 SLS38R-HS-W500-P150-L1500 軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) メイキコウ 89821067

軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89821067 品番 SLS38R-HS-W500-P150-L1500
参考基準価格(税別)¥102,100 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

ケース搬送用

ローラ幅W(mm)500 ローラ間隔P(mm)150 機長L(mm)1500 コンベア機高H(mm)67 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1×12 材質(ローラー部)SUS304 ベアリングプレスベアリング(SUS) 材質(フレーム)SUS ローラ強度(kg)50(W400の時) フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)60 材質(シャフト)SUS304 フレーム厚さ(mm)2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする