八興
八興の ホース
八興の ブレードホース
KYチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89823046
品番
E-KYT-3-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
非塩ビと油脂類対応を両立した食品用・工業用チューブです。
可塑剤を含まないノンオイルタイプで臭気も抑えました。
焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。
カット品対応可能です。
材質
(内層)オレフィン系樹脂(外層)スチレン系エラストマー樹脂
用途
飲料・酒類・油脂・脂肪性食品の搬送。
トラスコ品番
827-9709
色
透明
質量(g)
120
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
0〜70
内径(Φmm)
3
最高使用圧力(MPa)
0.2
外径(Φmm)
5
使用流体
空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
特性
耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性
2018年トラスコ掲載ページ
9 1254