E-KYT-8-10 KYチューブ 八興 89823098

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KYチューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
最高使用圧力(MPa)0.15
内容量1巻注文コード89823098品番E-KYT-8-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

非塩ビと油脂類対応を両立した食品用・工業用チューブです。
可塑剤を含まないノンオイルタイプで臭気も抑えました。
焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。
カット品対応可能です。

用途飲料・酒類・油脂・脂肪性食品の搬送。材質(内層)オレフィン系樹脂(外層)スチレン系エラストマー樹脂トラスコ品番827-9714透明質量(g)600長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~70内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.15外径(Φmm)12使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1254
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする