富士製作所
富士製作所の 研削砥石
富士製作所の フレキシブル砥石
スーパーZ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(25枚)
注文コード
89823484
品番
CZ100624
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ジルコニア砥粒をベースに開発した高級品です。
優れた切れ味に耐久性も高まりステンレス研削や鋳物など重研削に威力を発揮します。
粒度
24
穴径(mm)
15
砥材
Z
外径(mm)
100
用途
ステンレス鋼材・一般鋼材・鋳物。
トラスコ品番
732-4502
材質
ジルコニア砥粒
質量(kg)
0.12
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4300
硬度
Q
最高周速度
72m/s(4320m/min)
適合材
ステンレス
2018年トラスコ掲載ページ
5 0895