RA軸付砥石

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89824061 品番 6×12×3×35
販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

合金鋼、工具鋼、炭素鋼で主に生材の一般研削に適しています。

軸径(Φmm)3 外径(mm)6 厚さ(mm)12 軸長(mm)35 形状円筒型 砥粒RA(ピンク) 適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:383

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89824043
2019-11-13
用途:
金属加工
製造業

小径のパイプ研磨やバリ処理用に購入しましたが、
思い通りの使用感で満足です。
以前まで使っていた有名メーカ品と比べても遜色ありません。

対象商品:
89824043
2017-07-02
用途:
金属部品加工
石ヶ谷鉄工所 様

粒子の安定度と研削状態が良く、使い勝手がとても良いです。

対象商品:
89824077
2017-05-13
用途:
ブレーキキャリパーのピストンなど研磨

こういう小さいサイズのはなかなかないので助かります。
安いですが、なかなか減らず助かります。
リピートします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする