※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャスターケース HKケース

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89824473 品番 HK-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

長さが調整できるので、中身がガタつかず数種の商品に併用できます。
ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。
肉薄のため焼却時の[[二酸化炭素]]発生を最低限度に抑えます。
積み重ね可能で、工具整理、保管ケースとして便利です。

ナチュナル 材質ポリプロピレン(PP) 用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。 トラスコ品番835-9322 セット内容本体、フタ 質量(g)13.9 有効長(mm)50〜80 有効径(Φmm)35 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×50 2018年トラスコ掲載ページ10 0838

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89824498
2025-10-24
用途:
工具の保管

ドリルビットや革ポンチの保管に使用、表示をしてておけば分かりやすく片付いて良いです

対象商品:
89824324
2024-02-28
用途:
10gの軟膏チューブがキレイに入ります。
医療・福祉・介護関連業

軟膏チューブを持ち歩いていると金属チューブは変形したり、中身が外部に漏れたりしてしまいます。そのため、ケースを探していました。10gのチューブがキレイに入ります。やっと満足できる商品を見つけました。

2人が参考にしています
対象商品:
89824507
2024-02-14
用途:
事務作業
有限会社泉製作所 様 (製造業)

コスパが良いです。サイズがもう少し多いと使い勝手が良くなると思います。

対象商品:
89824306
2023-05-02
用途:
整理
エヌテクス 様 (製造業)

さすが、日本製だけあって樹脂にも濁りがなく文句が付けられない。

対象商品:
89824202
2022-09-15
用途:
ドリル、タップ、エンドミルの保管

いろんなサイズがあり、価格も安く最高に重宝します。錆止めオイルして保管すれば持続するので、不注意で錆てダメになることもなくなりまさした。

対象商品:
89823974
2022-07-06
用途:
超硬刃具の保管に使います。
製造業

今までは、布などにくるんで保管していましたがこのケースは便利です。

対象商品:
89824437
2021-05-01
用途:
ベイトリールの予備 スプール入れ (スプールケース)

34 mm までのスプールにちょうどいい
35mmは無理すれば入る、転がらない かさばらない 安い

対象商品:
89824482
2020-12-14
用途:
工具の保管
不動産業

目いっぱい伸ばして使用すると弱々しい感じがします。
特にある程度重さのあるものを収納する際には、あまり延ばさずに使用できるサイズを選んだほうがよさそうです。
形は四角なので並べて箱にも収納しやすく使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする