ゼノア
ゼノアの エンジンブロア
背負式エンジンブロワ(EBZ5100)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89826826
品番
EBZ5100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥104,000
とっても使いやすいパワフルコンパクトの背負い式ブロワー。公園施設の清掃などに最適です。風管2本入り(Φ57/Φ66)。
風量(m
3
/min)
13.8(Φ66)、11.5(Φ57)/3分
最大風速(m/s)
76.3(Φ66)、85.2(Φ57)
質量(kg)
9.4
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
440×400×495
燃料タンク容量(L)
2.1
排気量(cm
3
)
50.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89826826
EBZ5100
70392326
EB6200
背負式エンジンブロワ
ゼノア
1台
¥
97,980
税込
¥
107,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)