サンタイガーレインボーリール(屋外用)(温度センサー付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89827535 品番GX-30
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

念入りに造りこんだ「屋外用」サンタイガーシリーズ。
BX-301K型は建設業労働災害防止協会推奨品です。

電線長さ(m)30 電線仕様-種別VCTソフトムケーブル 質量(kg)6.9 定格電圧(V)125 コンセント個数3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×292×212 電線太さ(mm2)2 使用場所屋外

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする